Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Garagentorantrieb Smart DRIVE XL, 1000 N, 868,4 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60924
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60924
EAN/GTIN:
     4003971609247
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
schellenberg garagentorantrieb
garagentorantrieb

Der leistungsstarke Garagentorantrieb Smart DRIVE XL mit umfangreichem Lieferumfang ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 14 m² Fläche. Er ist kompatibel mit dem Smart Home System von Smart Friends, was eine zusätzliche Steuerung per Smart Friends App oder eine Kombination mit anderen smarten Produkten ermöglicht. Im Lieferumfang sind ein 2-Kanal- und ein 4-Kanal-Handsender, ein Wandhalter für Handsender, ein Innentaster sowie eine Lichtschranke enthalten. Der hohe Funk-Sicherheitslevel, die einfache Programmierung und die mögliche Erweiterung mit umfangreichem Zubehör machen den Smart DRIVE XL zu einem leistungsstarken Modell mit vielen Extras. Der Garagentorantrieb hat eine Zugkraft von 1000 N und eignet sich für Garagentore mit bis zu 100 kg Gewicht. Eine Torhöhe von 2,35 m sollte nicht überschritten werden.

Der Smart DRIVE XL ist dank der einfachen Ein-Personen-Montage und der halbautomatischen Endlageneinstellung in kurzer Zeit einsatzbereit. Die 3-teilige Führungsschiene des Smart DRIVE XL wird mit einem Mindestabstand von 35 mm an der Decke befestigt und besteht aus verzinktem, verwindungssteifem Stahl. Bei Erreichen der eingestellten Endpunkte schaltet sich der Motor durch die elektronische Wegerfassung punktgenau ab.

Der Motorkopf ist auf einem verzinkten Stahlblech montiert, was dem Garagentorantrieb mehr Stabilität verleiht. Das Bedienfeld sowie eine LED-Anzeige befinden sich unter dem Motorkopf. Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sind hinten am Antrieb zu finden, wo beispielsweise eine zusätzliche LED-Garagenbeleuchtung oder ein Schlupftürkontakt angeschlossen werden können. Darüber hinaus hat der Smart DRIVE XL eine integrierte LED-Lampe sowie einen Kaltsteckeranschluss, an dem das Schellenberg Spiralkabel als praktische Zusatzsteckdose für die Garage angeschlossen werden kann. Sowohl das integrierte, als auch das zusätzlich angeschlossene Licht schalten sich beim Öffnen des Garagentors automatisch ein und nach drei Minuten automatisch ab. Praktisch ist auch, dass das Licht unabhängig vom Garagentor, mithilfe des Handsenders, ein- oder ausgeschaltet werden kann. Weiteres umfangreiches Zubehör von Schellenberg ist separat erhältlich.

Damit Ihr Zuhause zu jederzeit sicher ist, legen wir von Schellenberg bei der Entwicklung aller Garagentorantriebe viel Wert auf Ihre Sicherheit. Aus diesem Grund verfügen alle Garagentorantriebsmodelle über eine automatische Hinderniserkennung, einen Überhitzungsschutz des Motors, Datenerhalt bei Stromausfall, eine Notentriegelung für innen sowie eine manipulationssichere Funkübertragung. Unser proprietär entwickeltes Schellenberg Funk-Protokoll wurde auf höchstem Sicherheitsniveau entwickelt, sodass sich der Garagentorantrieb nicht von Unbefugten steuern lässt. Die innovative, bidirektionale Funk-Übertragung erfolgt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und ermöglicht, dass der Smart DRIVE XL Signale nicht nur empfangen, sondern auch senden kann.

Weil wir von Schellenberg glauben, dass das Smart Home in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, sind die neuen Garagentorantriebe der Smart DRIVE-Modellreihe in das vielfältige Smart Home System von Smart Friends integrierbar. Dadurch ergeben sich unzählige Möglichkeiten, den Garagentorantrieb mit anderen smarten Produkten zu verknüpfen und beispielsweise automatisiert zu steuern.

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Nennleistung: 245 Watt
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Leuchtmittel: LED
  • Zugkraft: max. 1000 N/100 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Funkfrequenz: SRS 868,4 MHz BIDI
  • Gesamtlänge: 3,23 m
  • Gesamtgewicht: 15,34 kg
  • Standby Leistung: ca. 7 Watt
  • Geschwindigkeit: 15 cm/Sek., abhängig vom Torgewicht
  • Torhöhe: max. 2,35 m
  • Torfläche: max. 14,0 m²

Lieferumfang

  • 1 x Motorkopf
  • 1 x Netzkabel
  • 1 x Handsender, 2-Kanal, 868,4 MHz
  • 1 x Handsender, 4-Kanal, 868,4 MHz
  • 3 x Führungsschienen, je 100 cm
  • 2 x Verbindungsstücke für Führungsschienen
  • 1 x Montageanleitung
  • 1 x Torbefestigungsbeschlag
  • 1 x Wandbefestigungsbeschlag
  • 2 x U-Bügel
  • 1 x Notentriegelung für Innen
  • 1 x Führungsschlitten
  • 1 x Torarm
  • 2 x Deckenabhängungen
  • 1 x Handsenderrahmen
  • 1 x Innentaster
  • 1 x Lichtschranke
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
15,34 kg
Artikel-Gewicht netto:
15,34 kg
Artikel-Breite:
200 mm
Artikel-Höhe:
120 mm
Artikel-Länge:
360 mm
Verpackungs-Breite:
230 mm
Verpackungs-Höhe:
1118 mm
Verpackungs-Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg 60924, Smart Drive XL, Schellenberg Smart Drive XL, Schellenberg Garagentorantrieb, Elektrischer Torantrieb, Garagentorantrieb Schwingtor, Garagentorantrieb Sektionaltor, Elektrischer Garagentorantrieb, Schellenberg Torantrieb, Garagentormotor, Motor für Garagentor, Torantrieb Sektionaltor, 60924
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60920
ab € 99,71*
Ähnlich
Schellenberg
60923
ab € 149,57*
Ähnlich
Schellenberg
60922
ab € 128,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.