Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Zugluft-Stop BASIC, 95 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66225
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66225
EAN/GTIN:
     4003971662259
Suchbegriffe:
Zugluftstopper

Der Zugluft-Stop BASIC dichtet Spalten zwischen Tür und Boden bis zu einer Höhe von 20 mm effektiv ab. Die Doppeltürdichtung wird unter das Türblatt geschoben und ist geeignet für eine maximale Türblattbreite von 95 cm. Bei Bedarf kann die Länge auf ein individuelles Maß zugeschnitten werden. Durch die Abdichtung des Türspalts wird der Wärmeverlust verringert und somit dazu beigetragen Heiz- und Energiekosten zu sparen. Der Zugluft-Stop BASIC ist ideal geeignet für glatte Böden, wie Laminat, Parkett, PVC oder Fliesen.

Technische Daten

  • Länge: 95 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Türspalt: max. 20 mm

Lieferumfang

  • 1 x Zugluft-Stop BASIC
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,18 kg
Artikel-Breite:
950 mm
Verpackungs-Breite:
95 mm
Verpackungs-Höhe:
950 mm
Verpackungs-Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Doppeltürdichtung, Doppeltürdichtung 95 cm, Doppel Türdichtung, Schellenberg Doppeltürdichtung, Zugluft-Stop, Zugluftstop, Zugluftstop BASIC, Schellenberg Zugluft-Stop, Schellenberg Zugluftstop, Schellenberg Zugluftstop BASIC, Doppeltürbodendichtung, Türdichtung, Doppeldichtung, 66225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
66227
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.