Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutzfenster PLUS mit Alurahmen, weiß, 100 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70030
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70030
EAN/GTIN:
     4003971700302
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
schellenberg insektenschutz-fenster...

Das Insektenschutzfenster PLUS ist ein Komplettset zum Zusammenbauen. Es besteht aus einem hochwertigen Fiberglasgewebe, stabilen Aluminiumprofilen und Montagezubehör. Das anthrazitfarbene Fliegengitter ist UV-beständig, reißfest und hat eine gute Durchsicht. Es wird in die Aluminiumprofile eingespannt und bietet einen optimalen Schutz vor Insekten jeder Art. Eine Bürstendichtung, die in den Profilen eingezogen wird, schützt Ihr Zuhause zusätzlich vor kleineren Kriech- und Krabbeltieren. Nach dem Zusammenbau wird der Insektenschutz mit Edelstahlfedern in den Fensterrahmen eingehängt und kann jederzeit wieder abgenommen werden. Die flachen, aber breiten Aluminiumprofile sind stabil und haben eine matt-sandierte, moderne Oberfläche. Allgemein hat das Insektenschutzfenster PLUS eine geringe Einbautiefe von 11 mm und lässt sich problemlos hinter die meisten Rolläden einbauen. Eine individuelle Größenanpassung der Aluminiumprofile ist durch Zurechtsägen mit zusätzlichem Werkzeug möglich.

Technische Daten

  • Maße (B x H): 100 x 120 cm
  • Rahmenfarbe: Weiß
  • Rahmenmaterial: Aluminium
  • Profilstärke: 27 x 9 mm
  • Profilstruktur: sandiert, matt
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas/PVC
  • Maschenweite: 1,53 x 1,13 mm
  • Offene Fläche: 67 %
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +120 °C
  • Feuerbeständigkeit: selbstlöschend in 10 Sek. nach Entfernen der Flamme
  • Einhängefedern: Edelstahl
  • Reinigung: abwaschbar

Lieferumfang

  • 4 x Aluminiumprofile
  • 1 x Fiberglasgewebe
  • 4 x Eckverbinder
  • 4 x Eckverbinderkappen
  • 4 x Einhängefedern
  • 4 x Schlagkeder
  • 2 x Grifflaschen
  • 1 x Bürstendichtung
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,27 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,27 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1162 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster insektenschutzrahmen, Schellenberg, Insektenschutz Fenster, Fliegengitter mit Rahmen, Insektenschutz für Fenster, Fliegengitter Fenster mir Rahmen, Insektenschutz Fenster ohne Bohren, Fenster Insektenschutz, Insektenschutz Spannrahmen, Fliegengitter Alurahmen, Fliegenschutz für Fenster, Fliegengitter Spannrahmen, Fenster Fliegengitter mit Rahmen, Alu Insektenschutz Fenster, Insektenschutzrahmen, Fliegenschutzgitter mit Rahmen, Spannrahmen Insektenschutz, 70030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70031
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.