Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutzfenster PREMIUM, weiß, 140 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70042
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70042
EAN/GTIN:
     4003971700425
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster

Das Insektenschutzfenster PREMIUM ist ein Komplettset zum Zusammenbauen. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen KLARSICHT-Fiberglasgewebe, einem Aluminiumrahmen und Montagezubehör. Im Vergleich zu anderen Fliegengittern hat das KLARSICHT-Gewebe eine dünnere Fadenstärke, wodurch sowohl die Durchsicht, als auch die Luftdurchlässigkeit verbessert wird. Die Aluminiumprofile sind beim Insektenschutzfenster PREMIUM mit einer Stärke von 30 x 11 mm besonders stabil. Dadurch kann das Gewebe besser gespannt werden und die Profilbiegung wird reduziert. Das Insektenschutzfenster PREMIUM wird mithilfe von Edelstahlfedern in den Fensterrahmen eingehängt, also nicht dauerhaft am Fensterrahmen befestigt. So können Sie den Insektenschutz ganz einfach entfernen, wenn Sie ihn nicht benötigen. Die Grifflaschen, mit denen der Insektenschutz beim Einhängen festgehalten wird, sind am Fliegengitterrahmen fest verschraubt. Zusätzlichen Schutz vor kleineren Kriech- und Krabbeltieren bietet eine im Rahmen eingezogene Bürstendichtung. Möchten Sie das Insektenschutzfenster hinter einen Rolladen einbauen, beachten Sie bitte die Einbautiefe von 14 mm.

Technische Daten

  • Maße: 140 x 150 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilstärke: 30 x 11 mm
  • Profilstruktur: matt-sandiert
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas/PVC
  • Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm
  • Fadenstärke: .009 = 0,228 mm
  • Offene Fläche: 70,2 %
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
  • Feuerbeständigkeit: selbstlöschend in 10 Sek. nach Entfernen der Flamme

Lieferumfang

  • 4 x Aluminiumprofil
  • 1 x KLARSICHT-Fiberglasgewebe
  • 4 x Eckverbinder
  • 4 x Eckverbinderkappe
  • 8 x U-Profil Kappe für Eckverbinder
  • 4 x Edelstahl-Einhängefedern
  • 4 x Schlagkeder
  • 2 x Grifflaschen
  • 1 x Bürstendichtung
  • 1 x Cuttermesser
  • 8 x Schrauben
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,89 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,89 kg
Artikel-Breite:
1400 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1456 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Insektenschutz-Fenster, Fliegengitter Rollladen, Fliegengitter Rolladen, Fliegengitter mit Rahmen, Fliegengitter, Fliegengitter Fenster, Insektenschutz, Mückenschutz, Mückenschutz Fenster, Fliegenschutz, Fliegenschutz Fenster, 70042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70041
ab € 34,57*
Ähnlich
Schellenberg
70043
ab € 43,26*
Ähnlich
Schellenberg
70040
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.