Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter für bodentiefe Fenster Premium, weiß, 120 x 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70044
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70044
EAN/GTIN:
     4003971700449
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
insektenschutzfenster schellenberg

Der Fliegengitter für bodentiefe Fenster Premium ist ein Spannrahmen-Set zum Zusammenbauen. Es besteht aus einem Klarsicht-Fiberglasgewebe in Anthrazit, einem Aluminiumrahmen und Montagezubehör. Im Vergleich zu anderen Fliegengittern hat das Klarsicht-Gewebe eine dünnere Fadenstärke. Das verbessert die Durchsicht sowie die Luftdurchlässigkeit. Die Aluminiumprofile sind mit 30 x 11 mm besonders stabil. So können Sie, das Gewebe auf Spannung montieren, ohne dass sich der Rahmen verbiegt. Das Fliegengitter-Set ist speziell für bodentiefe Fenster entwickelt worden und hat die Maße von 120 x 240 cm. Die gesamte Einbautiefe des Insektenschutzes beträgt 14 mm - schmal genug, um hinter einen Rolladen zu passen.

Der Rahmen des Fliegengitters wird mithilfe von Edelstahlhaken in den Fensterrahmen eingehängt. So können Sie den Fliegengitterrahmen ganz einfach entfernen, wenn Sie ihn nicht brauchen. Für mehr Halt, sind die Grifflaschen, an denen Sie den Rahmen beim Einhängen festhalten, an den Rahmenprofilen festgeschraubt. Einen zusätzlichen Schutz vor kleineren Kriech- und Krabbeltieren bietet die im Aluminiumrahmen eingezogene Bürstendichtung, mit welcher selbst kleinste Insekten draußen bleiben.

Technische Daten

  • Maße: 120 x 240 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilstärke: 30 x 11 mm
  • Profilstruktur: matt-sandiert
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas/PVC
  • Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm
  • Fadenstärke: .009 = 0,228 mm
  • Offene Fläche: 70,2 %
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
  • Feuerbeständigkeit: selbstlöschend in 10 Sek. nach Entfernen der Flamme

Lieferumfang

  • 4 x Aluminiumprofil
  • 1 x Klarsicht-Fiberglasgewebe
  • 4 x Eckverbinder
  • 4 x Eckverbinderkappe
  • 8 x U-Profil Kappe für Eckverbinder
  • 4 x Edelstahl-Einhängefedern
  • 4 x Schlagkeder
  • 2 x Grifflaschen
  • 1 x Bürstendichtung
  • 1 x Cuttermesser
  • 8 x Schrauben
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
2,49 kg
Artikel-Gewicht netto:
2 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
2400 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1390 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster insektenschutzrahmen, Schellenberg, Fliegengitter bodentiefe Fenster, Insektenschutz bodentiefe Fenster, Bodentiefe Fenster Fliegengitter, Insektenschutz Fenster, Fliegengitter mit Rahmen, Fliegengitter, Fliegengitter Fenster, Insektenschutz, Mückenschutz, Mückenschutz Fenster, Fliegenschutz, Fliegenschutz Fenster, 70044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70045
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.