Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter-Schiebetür, anthrazit, 120 x 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70073
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70073
EAN/GTIN:
     4003971700739
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Insekten-Schutz-Drehtür

Die Schellenberg Insektenschutz-Schiebetür ist eine hochwertige Insektenschutzlösung für Fensterschiebetüren. In dem Komplettset sind alle Komponenten enthalten, die Sie für den Zusammenbau benötigen. Das Rahmensystem aus Aluminiumprofilen sowie eine zusätzliche Mittelstrebe sorgen für mehr Stabilität beim Öffnen und Schließen der Tür. Mithilfe von Gleitern in der oberen Führungsschiene und ergonomischen Griffen innen, wie außen ist das Auf- oder Zuschieben äußerst leichtgängig. Ein besonders starker, nicht sichtbarer Magnet in den Eckverbindern hält die Tür sicher verschlossen. Eine zusätzliche Bürstendichtung im Rahmen schützt Ihr Zuhause vor Kriech- und Krabbeltieren.

Die Oberfläche der Rahmenprofile ist matt-sandiert und hat eine moderne Optik.

Das UV-beständige KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit hat bessere Durchsichteigenschaften, als andere Insektenschutzgewebe. Es ist besonders reiß- und stoßfest, franst nicht aus und lässt Luft optimal durch. Wird die Schiebetür nicht benötigt, beispielsweise in den Wintermonaten, kann sie schnell demontiert werden. Die Breite sowie die Höhe der Insektenschutz-Schiebetür sind individuell an Ihre Balkon- oder Terrassentür anpassbar. Sie hat eine Einbautiefe von 18 mm.

Technische Daten

  • Aluminiumprofile
  • Maße (B x H): 120 x 240 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Profilstärke: 30 x 11 mm
  • Profilstruktur: sandiert
  • Materialstärke: 0,95 mm (+0,1/-0,05 mm)
  • Material: Aluminium
  • Insektenschutzgewebe
  • Farbe: Anthrazit
  • Zusammensetzung: Fiberglas/PVC
  • Maschendichte: 18 x 18/inch² = 7 x 7/cm² (+/- 0,4 Fäden)
  • Maschenweite 1,18 x 1,18 mm (+/- 5 %)
  • Fadenstärke: .009 = 0,228 mm (+/- 0,013 mm)
  • Offene Fläche: 70,2 %
  • Gewebegewicht: 92 g/m² (+/- 5 %)
  • Reißfestigkeit: Kette: 489 N, Schuss: 489 N (+/- 5 %)
  • Bruchfestigkeit nach 480h beschleunigter Bewitterung: > 55 N/sm²
  • Stiffness: 40-60 mg
  • Temperaturbeständigkeit: min. -25°C, max. 100°C
  • Feuerbeständigkeit: selbstlöschend innerhalb 10 Sekunden nach Entfernen der Flammquelle
  • Reinigung: abwaschbar

Lieferumfang

  • 2 x Führungsschienen
  • 6 x Aluminium-Rahmenprofil
  • 1 x Aluminium-Mittelsprossenprofil
  • 2 x Mittelsprossen T-Verbinder
  • 4 x Eckverbinder
  • 4 x Eckverbinder-Kappen
  • 6 x U-Profil Kappen für Eckverbinder
  • 1 x Fiberglasgewebe
  • 1 x Griff (innen)
  • 1 x Griff (außen)
  • 8 x Schlagkeder
  • 1 x Bürstendichtung
  • 2 x Scharniere
  • 1 x Neodym-Magnet
  • 2 x Magnet-Gegenplatten
  • 35 x Schrauben
  • 1 x Metallbohrer 2 mm
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
3,45 kg
Artikel-Gewicht netto:
3,45 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
2400 mm
Artikel-Tiefe:
18 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1375 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, insektenschutz drehtür, Schellenberg, Fliegengitter Tür, Fliegengitter Schiebetür, Insektenschutz für Türen, Insektenschutz Balkontür, Schellenberg Insektenschutz, Insektenschutz Terrassentür, Fliegengitter für Terrassen Schiebetür, Fliegengittertür zum Schieben, Fliegenschutz Schiebetür, Schiebetür Fliegengitter, Insektenschutztür zum Schieben, Schiebetür Insektenschutz, Insektenschutz für Schiebetür, Fliegengittertür Schiebetür, Insektenschutz für Terrassen Schiebetür, Fliegengitter Tür schieben, Insekten Schiebetür, Insektenschiebetür, Insektenschutz Schiebetür, 70073
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70072
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.