Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Reparatur-Keder, schwarz, 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70107
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70107
EAN/GTIN:
     4003971701071
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
schellenberg insektenschutz-fenster...

Mit dem Reparatur-Keder können Sie ein Fliegengittergewebe in einem vorhandenen Insektenschutz-Rahmensystem befestigen. Das Gewebe wird mit dem beiliegendem Kederwerkzeug in den Aluminiumrahmen eingedrückt. Ein Austausch des gesamten Insektenschutzrahmens ist somit nicht notwendig. Der schwarze Keder ist temperatur-, UV- und witterungsbeständig und hat eine Länge von 5,6 m für den individuellen Zuschnitt. Bitte beachten Sie bei der Montage der Kederschnur den Durchmesser von 5,2 mm. Außerdem wird empfohlen, mit der längsten Kederseite zu beginnen und anschließend die jeweils gegenüberliegende Seite einzukedern. Das Eindrücken des Keders mit oder gegen den Uhrzeigersinn verzieht den Insektenschutzrahmen.

Technische Daten

  • Länge: 5,6 m
  • Durchmesser: 5,2 mm
  • Material: Polyvinylchlorid
  • Farbe: Schwarz

Lieferumfang

  • 1 x Kederschnur
  • 1 x Kederwerkzeug
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,16 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,16 kg
Artikel-Länge:
5600 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster insektenschutzrahmen, Schellenberg, Insektenschutzrahmen, Insektenschutz Aluminiumrahmen, Fliegengitter mit Rahmen, Keder Insektenschutz, Kederschnur, Kederschnur 5 mm, Kederschnur Fliegengitter, Kederwerkzeug Insektenschutz, Kedergummi Fliegengitter, 70107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.