| |
|
| Artikel-Nr.: C902-70113 Herst.-Nr.: 70113 EAN/GTIN: 4003971701132 |
| |
|
| | |
| Mit dem Adapter-Set in Weiß montieren Sie Fliegengittertüren, ohne in den Türrahmen zu bohren. Dafür werden die Scharniere der Schellenberg Fliegengittertüren der Modelle Plus oder Premium auf der Adapterplatte festgeschraubt. Anschließend richten Sie die Fliegengittertür am gereinigten Türrahmen aus und drücken die Adapterplatten mit dem Schaumklebepad am Türrahmen fest. Das Schaumklebepad hat eine hohe Klebkraft und gleicht geringfügige Unebenheiten aus. Damit das Adapter-Set für Fliegengittertüren optimal hält, sollten Sie 12 Stunden warten, bevor Sie die Tür wieder an den Scharnieren einhängen. Das Adapter-Set lässt sich ohne Rückstände vom Türrahmen entfernen, wodurch es sich ideal für Mietwohnungen eignet. Die Einbautiefe der Fliegengittertür wird bei der Verwendung der Adapterplatten um 3 mm tiefer. Die zusätzlichen Magnetgegenplatten gleichen die Aufbauhöhe aus, damit die Fliegengittertür weiterhin zuverlässig schließt. Technische Daten- Material Adapterplatte: Edelstahl
- Farbe Adapterplatte: Weiß
- Maße: 200 x 20 x 3 mm
- UV-beständig: Ja
- Rostfrei: Ja
- Material Schaumpad: PE-Schaum
- Kleber Schaumpad: Acrylat
- Kompatibel mit: Fliegengittertür Plus/Premium
Lieferumfang- 3 x Adapterplatte, weiß
- 3 x Klebepad für Adapterplatte
- 2 x Magnetgegenplatten, 4 mm
- 2 x Klebepad für Magnetgegenplatte
- 6 x Schrauben, M3 x 8 mm
- 6 x Schrauben, M3 x 14 mm
- 1 x Bürstendichtung, 10 mm x 250 cm
- 1 x Bürstendichtung, 8 mm x 490 cm
- 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,35 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,31 kg | Artikel-Breite: | 20 mm | Artikel-Höhe: | 200 mm | Artikel-Tiefe: | 40 mm | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 230 mm | Verpackungs-Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |