Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Adapter-Set für Fliegengittertüren, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70114
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70114
EAN/GTIN:
     4003971701149
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Adapter-Set für Fliege...
Apdapter-Set für Fliengengittertüre...
Adapter-Set für Insektenschutztüren

Mit dem Adapter-Set in Grau montieren Sie Fliegengittertüren, ohne in den Türrahmen zu bohren. Dafür werden die Scharniere der Schellenberg Fliegengittertüren der Modelle Plus oder Premium auf der Adapterplatte festgeschraubt. Anschließend richten Sie die Fliegengittertür am gereinigten Türrahmen aus und drücken die Adapterplatten mit dem Schaumklebepad am Türrahmen fest. Das Schaumklebepad hat eine hohe Klebkraft und gleicht geringfügige Unebenheiten aus. Damit das Adapter-Set für Fliegengittertüren optimal hält, sollten Sie 12 Stunden warten, bevor Sie die Tür wieder an den Scharnieren einhängen. Das Adapter-Set lässt sich ohne Rückstände vom Türrahmen entfernen, wodurch es sich ideal für Mietwohnungen eignet. Die Einbautiefe der Fliegengittertür wird bei der Verwendung der Adapterplatten um 3 mm tiefer. Die zusätzlichen Magnetgegenplatten gleichen die Aufbauhöhe aus, damit die Fliegengittertür weiterhin zuverlässig schließt.

Technische Daten

  • Material Adapterplatte: Edelstahl
  • Farbe Adapterplatte: Grau
  • Maße: 200 x 20 x 3 mm
  • UV-beständig: Ja
  • Rostfrei: Ja
  • Material Schaumpad: PE-Schaum
  • Kleber Schaumpad: Acrylat
  • Kompatibel mit: Fliegengittertür Plus/Premium

Lieferumfang

  • 3 x Adapterplatte, grau
  • 3 x Klebepad für Adapterplatte
  • 2 x Magnetgegenplatten, 4 mm
  • 2 x Klebepad für Magnetgegenplatte
  • 6 x Schrauben, M3 x 8 mm
  • 6 x Schrauben, M3 x 14 mm
  • 1 x Bürstendichtung, 10 mm x 250 cm
  • 1 x Bürstendichtung, 8 mm x 490 cm
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,35 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,31 kg
Artikel-Breite:
20 mm
Artikel-Höhe:
200 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70113
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.