Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Easy Click Fliegengitterfenster, 100 x 120 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70470
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70470
EAN/GTIN:
     4003971704706
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Easy Click Fliegengitterfenster bietet einen sicheren Schutz vor Insekten ohne zu bohren oder zu schrauben. Dabei kleben Sie die schmalen Basisprofile des Easy Click im gesäuberten Fensterrahmen fest und klicken das Gewebe mithilfe der Kederprofile darin ein. Diese Montageart ist ideal für Mietwohnungen und ist eine solide Alternative zur Klettmontage oder zum Insektenschutz-Alurahmen. Möchten Sie das Easy Click Fliegengitterfenster mit einem anderen Gewebe verwenden, können Sie die Kederprofile jederzeit entfernen und ein beliebiges Gewebe auf dieselbe Weise einspannen. Das System eignet sich für alle gängigen Insektenschutzgewebe, wie z. B. Polyester-, Sichtschutz- und Pollenschutzgewebe. Im Lieferumfang ist ein Fiberglasgewebe in Anthrazit enthalten, welches eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine gute Durchsicht bietet. Das Easy Click Fliegengitterfenster hat die Maße 100 x 120 cm, kann jedoch individuell gekürzt werden. Die Basisprofile sind aus weißem PVC gefertigt.

Technische Daten

  • Maße: 100 × 120 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilmaterial: PVC
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas, PVC
  • Befestigung: Acrylat-Klebestreifen auf Kunststoff-Basisprofil
  • Aufbauhöhe: 6 mm
  • Profilbreite: 9,5 mm
  • Offene Fläche: 67 %
  • Maschenweite: 1,53 × 1,13 mm

Lieferumfang

  • 1 x Fiberglas
  • 4 x Kunststoff Basisprofile
  • 4 x Kunststoff Kederprofile
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,62 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,62 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1162 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 100x 120 cm, fenstergewebe 120cm, fliegen draht, Schellenberg, Schellenberg Fliegengitterfenster, Schellenberg Easy Click Fliegengitterfenster, Easy Click Fliegengitterfenster, Fliegengitter für Fenster, Fliegengitter Fenster ohne bohren, 70470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70471
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.