Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutzgitter Easy Open, 130 x 150 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70474
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70474
EAN/GTIN:
     4003971704744
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Benötigen Sie einen einfachen Insektenschutz für Fenster, der sich z. B. zum Blumengießen aufrollen oder vollständig entfernen lässt, dann ist das Insektenschutzgitter Easy Open die richtige Wahl. Es bietet eine günstige Alternative zu einem Insektenschutzrollo und wird einfach in die Fensterfalz geklebt. Vor der Montage sollten Sie zunächst den Untergrund gründlich von sämtlichen Verschmutzungen reinigen, damit das selbstklebende Befestigungsband länger hält. Anschließend wird das Klettband mit der Flauschseite auf dem Befestigungsband festgedrückt. Zum Schluss drücken Sie mithilfe der Andrückhilfe das Polyester-Fliegengitter auf der anderen Seite des Klettbands fest und schneiden Überschüssiges mit dem Cuttermesser ab. Das Klettband mit dem Fliegengitter können Sie jederzeit flexibel von allen Seiten vom Befestigungsband loslösen und später wieder andrücken. Das anthrazitfarbene Fliegengitter wird in den Maßen 130 x 150 cm geliefert, kann jedoch problemlos gekürzt werden. Alles, was Sie für die Montage benötigen, ist im Lieferumfang enthalten. Das Insektenschutzgitter Easy Open lässt sich restlos entfernen und ist somit ideal für Mietwohnungen geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Polyester
  • Bautiefe: 3 mm
  • Reinigung: Abwischbar
  • UV-stabilisiert: Ja
  • Anwendungsbereich: Innen und Außen
  • Kürzbar: Ja
  • Witterungsbeständig: Ja
  • Befestigungsart: Klebe-Klett-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengitter
  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Klett-Flauschband
  • 1 x Andrückhilfe
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,2 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,2 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter 130x150cm anthrazit, fliegen draht, schellenberg fliegengitter, Schellenberg, Schellenberg Insektenschutzgitter Easy Open, Insektenschutzgitter Easy Open, Insektenschutzgitter, Schellenberg Insektenschutzgitter, Schellenberg Fliegengitter, Fliegengitter Easy Open, Insektenschutz Fenster, 70474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.