Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Easy Click Fliegengitter mit Pollenschutzgewebe, 130 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70475
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70475
EAN/GTIN:
     4003971704751
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Das Easy Click Fliegengitter mit Pollenschutzgewebe bietet einen sicheren Schutz vor Insekten, Pollen und Staub. Dabei kleben Sie die schmalen Basisprofile des Easy Click im gesäuberten Fensterrahmen fest und klicken das Gewebe mithilfe der Kederprofile darin ein, ganz ohne zu schrauben oder zu bohren. Diese Montageart ist ideal für Mietwohnungen, weil es sich leicht wieder entfernen lässt. Möchten Sie das Easy Click Fliegengitter mit einem anderen Gewebe verwenden, können Sie die Kederprofile jederzeit entfernen und ein beliebiges Gewebe auf dieselbe Weise einspannen. Das System eignet sich für alle gängigen Insektenschutzgewebe, wie z. B. Polyester-, Fiberglas- und Sichtschutzgewebe. Im Lieferumfang ist ein Pollenschutzgewebe enthalten, welches nicht nur effektiv vor Insekten, sondern auch vor Pollen schützt. Das Easy Click Fliegengitter ist ausschließlich für Fenster mit den maximalen lichten Maßen von 127 x 147 cm geeignet. Die Maße des Gewebes und der weißen Basisprofile können bei Bedarf individuell mit dem beiliegenden Cuttermesser gekürzt werden.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilmaterial: PVC
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Polyester
  • Befestigung: Acrylat-Klebestreifen auf Kunststoff-Basisprofil
  • Aufbauhöhe: 6 mm
  • Profilbreite: 9,5 mm

Lieferumfang

  • 1 x Pollenschutzgewebe
  • 4 x Kunststoff Basisprofile
  • 4 x Kunststoff Kederprofile
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,75 kg
Artikel-Gewicht netto:
2,06 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1570 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter 130x150cm, fenster insektenschutzrahmen, insektenschutzfenster schellenberg, Schellenberg, Schellenberg Fliegengitterfenster, Schellenberg Easy Click Fliegengitterfenster mit Pollenschutzgewebe, Easy Click Fliegengitterfenster mit Pollenschutzgewebe, Fliegengitter für Fenster, Fliegengitter Fenster ohne bohren, Insekten- und Pollenschutz, Pollen Fensternetz, Pollenschutzgitter, Pollenschutz Fenster, Pollenschutz für Fenster, Pollennetz Fenster, Pollennetz fürs Fenster, Insektenschutz Pollenschutz, 70475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70472
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.