Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Einparkhilfe zum Aufschrauben, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-73195
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     73195
EAN/GTIN:
     4003971731955
Suchbegriffe:
Schellenberg
Einparkhilfe
Einparkhilfe zum Aufschrauben
Schellenberg Einparkhilfe

Die Einparkhilfe zum Aufschrauben unterstützt Sie dabei, einen sicheren Abstand zu Wänden, niedrigen Mauern oder anderen Hindernissen zu halten und ihr Fahrzeug vor Schäden zu schützen. Dafür wird die Einparkhilfe am Boden der Garage, des Carports oder Parkplatzes mit Abstand zum Hindernis verschraubt. So bemerken Sie beim Einparken den Rollwiderstand, der Ihnen anzeigt, rechtzeitig zu stoppen. Die Einparkhilfe ist witterungsbeständig, strapazierfähig und kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 400 x 60 x 200 mm
  • Farbe: Anthrazit
  • Montage: Aufschraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Einparkhilfe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,57 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,57 kg
Artikel-Breite:
400 mm
Artikel-Höhe:
60 mm
Artikel-Tiefe:
200 mm
Verpackungs-Breite:
200 mm
Verpackungs-Höhe:
400 mm
Verpackungs-Tiefe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.