Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S0/M-F 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11055670
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11055670
EAN/GTIN:
     4251394620916
Suchbegriffe:
Konverter
Umsetzer
M-Bus
4-Kanal
4-Kanal-Impulszählwerk zur Zählung von Impulsen, die von Energiezählern über Reed-Kontakte oder passiven Transistor-Ausgängen (Open Collector) im Verhältnis zur gemessenen Energie generiert werden. Erfasst werden können auch Impulse von beliebigen potenzialfreien Kontakten zur Zählung von z. B. Ereignissen bis zu einer Frequenz von 15 Hz. Die Erfassung der von Energiezählern erzeugten Impulse erfolgt über eine genormte Stromschnittstelle nach DIN EN 62053-31 Klasse A. Das 4-Kanal-Impulszählwerk belegt eine werksseitig fest eingestellte M-Bus-Adresse. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Ausführung:
direkt/Wandler
Anschlussart:
direkt
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Tarifumschaltung:
false
S0 Impulsschnittstelle:
verschiedene
Blindleistung:
false
Zulassung nach PTB:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulszähler, S0-Bus, Eingangsmodul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.