Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-F-DI10 Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110831131970
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110831131970
EAN/GTIN:
     4251394620503
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
Modbus I/Os
Das Modbus-Modul mit 10 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können als Kontakt- bzw. Spannungseingänge betrieben werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über 2 Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
10
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Eingangsspannung:
30;30 V
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,82*
Zubehör
Metz Connect
11080101
ab € 62,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.