Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB/RS485 Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11080101
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11080101
EAN/GTIN:
     4250184158882
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Mit dem USB-auf-RS485 Konverter können Geräte mit serieller UART-Schnittstelle schnell und einfach an USB angeschlossen werden. Der durchsichtige USB-Stecker enthält LEDs um den Tx- und Rx-Datenverkehr auf dem Kabel anzuzeigen. Das andere Ende des Kabels besteht aus blanken verzinnten Drahtanschlüssen. In Verbindung mit unserer Konfigurationssoftware können die Modbus-Geräte der MR-Serie direkt angeschlossen und konfiguriert werden. Der Konverter ist USB und USB 2.0 Full Speed kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate bis zu 3 MBit/s. Die benötigten USB-RS485-Treiber stehen unter der Adresse http://www.ftdichip.com kostenlos zum Herunterladen bereit.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Demontageschutz:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Updatefähig:
true
Visualisierung:
false
Schutzart (IP):
IP00
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, usb d sub adapter, USB-Konverter, USB-Converter, USB-RS485-Konverter, USB-RS485-Converter, Umsetzer, serielle Schnittstelle, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.