Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Adapter mit Verlängerung WE 8 - WE 8/WE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130607440101-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130607440101-E
EAN/GTIN:
     4250184102397
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung Eingangsseite: RJ45, WE8(4) Ausgangsseite: 2 x RJ45 - IEC-Norm ab Verlängerung: 0,1 m
Weitere Informationen:
Länge der Leitung:
0.1 m
Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(8)
Geschirmt:
false
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, rj-45 adapter btr, rj-45 splitter, Netzwerkadapter, ISDN Verlängerung, Cat.3 Verlängerung, Kat.3 Verlängerung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130548-01-E
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.