Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 24x8(8) 1HE modular LSA Cat.6 Patchfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130856-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130856-E
EAN/GTIN:
     4250184111740
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
snap-in patchpanel metz connect
19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 getestet: Channel-Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet 4 Modulgehäuse aus Zinkdruckguss mit je sechs RJ45-Buchsen die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A. Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Module mittels Erdschiene verbunden, inkl. 30 cm Erdungskabel
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
103.3 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 1he, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, 19 Zoll Panel, 19 Zoll Verteiler, Cat.6 Panel, Kat.6 Panel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.