Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130922-03-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130922-03-E
EAN/GTIN:
     4250184106197
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel
btr patchpanel
Modulträger mit 6 E-DAT modul Einzelmodulen Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B 1HE Modulträger zum Einbau in AP-Gehäuse, Tragschienenadapter oder 1HE Modulträger zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
110 mm
Höhe:
27.9 mm
Tiefe:
100 mm
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Kat.6A Panel, Cat.6A Panel, Verteiler, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,83*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,27*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 37,74*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 37,35*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,75*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 129,84*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,781*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.