Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul IP44 AP-Gehäuse unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1309430003-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309430003-E
EAN/GTIN:
     4250184106609
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
IP44 Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Modulbauform IP44 Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne gestecktem Patchkabel) Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben bruchsicher Farbe grau
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Auslassrichtung:
schräg
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kanaleinbau:
true
Befestigungsart:
schrauben
Separate Kabelzugentlastung:
false
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
true
Aufputz:
true
Mit Staubschutz:
true
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Schutzart (IP):
IP44
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
87.00 mm
Gerätehöhe:
75.00 mm
Gerätetiefe:
58.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Steckergehäuse, btr datendose 2 x rj45, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Aufputz-Dose, Anschlusseinheit, RJ45 Industrie
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.