| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-1401206113KE Herst.-Nr.: 1401206113KE EAN/GTIN: 4250184119159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 coupler insert Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Hutschiene TH35 | Bauform des Tragschienenadapters: | gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |