Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry USB A 2.0 adapter insert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1401U00812KI
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401U00812KI
EAN/GTIN:
     4250184119067
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
USB 2.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67 in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65 zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen Buchse A auf Buchse A Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
false
Kategorie:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse typ a, usb buchse, USB Kupplung, Industrie, USB A Kupplung, USB 2.0 Kupplung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130863-E
ab € 10,99*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,98*
Zubehör
Metz Connect
130450440101-E
ab € 5,64*
Zubehör
Metz Connect
130608480101-E
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.