Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Schleppketten
>
Artikel
Verbindungsleitung M12 D-kodiert 5,0 m Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade schleppkettentauglich, torsionsfähig, AWG 26, 4-polig, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0344638
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
142M4D15050
EAN/GTIN:
4250184172703
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel an M12- und RJ45-Stecker umspritzt Adern 4x1xAWG26/19 Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Beschaltung nach Profinet Kabel PUR, grün Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Flammwidrig:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Länge:
5.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schleppkettentauglich:
true
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
Kabel & Leitungen Kupfer
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i-Patchkabel
,
ASI-Patchkabel
,
Alarmkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Energieführungsketten
,
Kabelschleppketten
,
Schleppketten
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
datenkabel 5m
,
Kupfer-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Ethernet
,
Industrie
,
PROFINET
,
M12-RJ45 Stecker
,
M12
,
D-kodiert
,
M12 D-kodiert
,
Rüttelsicherung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 20,15*
€ 26,46*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 20,41*
€ 26,75*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 27,15*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 28,77*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 30,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METZ CONNECT MWN811A415 Kabeladapter M12 RJ-45 Metallisch
Metz Connect
MWN811A415
ab € 21,92*
Zubehör
METZ CONNECT MWN911A415 Drahtverbinder M12 to RJ45 Silber
Metz Connect
MWN911A415
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen