Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT MWN811A415 Kabeladapter M12 RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT MWN811A415 Kabeladapter M12 RJ-45 Metallisch
METZ CONNECT MWN811A415 Kabeladapter M12 RJ-45 Metallisch
METZ CONNECT MWN811A415 Kabeladapter M12 RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30695296
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MWN811A415
EAN/GTIN:
     4250184157441
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Adapter RJ-45
Schaltschrankdurchführung M12 X-kodiert auf RJ45 - gerade

- Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45
- Buchse M12 X-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-109
- Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51
- geeignet für 10 GBit nach IEEE802.3an
- Cat.6A
- Steckrichtung gerade
- robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Zink
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3an
Zertifizierung
UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
60 V
Eingangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Tiefe
46.35 mm
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
142M2X10010
ab € 16,83*
Zubehör
Metz Connect
142M2X10100
ab € 35,59*
Zubehör
Metz Connect
142M2X10020
ab € 18,85*
Zubehör
Metz Connect
142M2X10050
ab € 25,32*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15010
ab € 14,56*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15100
ab € 26,99*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15020
ab € 15,94*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15050
ab € 20,15*
Zubehör
Metz Connect
142M2X11010
ab € 29,92*
Zubehör
Metz Connect
142M2X11020
ab € 31,74*
Zubehör
Metz Connect
142M2X15010
ab € 23,05*
Zubehör
Metz Connect
142M2X15100
ab € 41,64*
Zubehör
Metz Connect
142M2X15020
ab € 25,33*
Zubehör
Metz Connect
142M2X15050
ab € 31,41*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.