Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PF Patchfeld splice 12xE2000 APC (grün), OS2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502095912-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502095912-E
EAN/GTIN:
     4250184157823
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit E2000-Kupplungen und E2000-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) servicefreundliche, rastbare Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt Varianten: bestückt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen und Pigtails blau (OS2) oder 12 oder 24 E2000 APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
262.00 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
true
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.