Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PA Patchfeld splice 12xLC-D (blau), OS2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502297412-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502297412-E
EAN/GTIN:
     4250184164814
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz) bestückt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp) leichte Aluminium-Konstruktion nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente schraubenlose Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
263.90 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.