Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 6xSC-D/6xLC-Q unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A5200-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A5200-E
EAN/GTIN:
     4250184130345
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Frontplatte
TH35
Frontplatte 3HE/7TE unbestückt für 6xSC-D / 6xQ-LC geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro Stahlblech pulverbeschichtet, grau Nicht verwendete Aussparungen können mit normalen SC-D Blindstopfen verschlossen werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
6
Art des Steckverbindersystems:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090078-30
ab € 184,3701*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,39*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,16*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,18*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,89*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,42*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
Metz Connect
150900D3-I
ab € 3,13*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-30
ab € 45,6801*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-30
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.