Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix Patchfeld VIK 12xE2000 APC (grün), OS2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502505912-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502505912-E
EAN/GTIN:
     4251394600352
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit E2000 Kupplungen vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz) nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage servicefreundliche, verschraubte Abdeckung mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 E2000 Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder E2000 APC Kupplungen jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
244.50 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
true
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.