| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-150800200-E Herst.-Nr.: 150800200-E EAN/GTIN: 4251394623832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern Schere zum Schneiden von Aramidgarn (“Kevlar”) Absetzzange für 3 verschiedene Durchmesser: - zur Entfernung des Kabelmantels (1,6 – 3 mm -> 0,9 mm), - zur Entfernung des Sekundärcoatings (0,9 mm -> 0,25 mm), - zur Entfernung des Primärcoatings (0,25 mm -> 0,125 mm) Reinigungstücher und Reinigungsflüssigkeit zum einfachen und schnellen Reinigen von Glasfasern nach dem Absetzen Pinzette zum gefahrlosen Aufnehmen von Glasfaserresten Behälter zur gefahrlosen Entsorgung von Faserresten Rotlichtquelle für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrule zur Fehlerortung und Durchgangsprüfung Ferrulenreiniger für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen für mehr als 800 Reinigungen 2 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz) alle Bestandteile der Tasche sind auch einzeln erhältlich Ausserdem bietet die Tasche noch Platz für weiteres Werkzeug Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasfaser Werkzeugtasche, LWL Werkzeugtasche, LWL Zubehör, Reinigungsset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |