Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennführung 800 mm, glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennführung 800 mm, glanzverzinkt
Trennführung 800 mm, glanzverzinkt
Trennführung 800 mm, glanzverzinkt
Trennführung 800 mm, glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-10369-25
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10369-25
EAN/GTIN:
     4004514277602
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Produktmerkmale • zur Unterteilung von MULTIplus Fachböden, 85 kg und 150 kg Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
10367-25
ab € 2,72*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
10368-25
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.