Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-12655-B
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12655-B
EAN/GTIN:
     4004514208804
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Diagonalstrebe mit 1 Schloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12650-B
ab € 140,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.