Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 5010 enzianblau/verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-12736-130-B
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12736-130-B
EAN/GTIN:
4004514279743
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Feldlast:
1700.00 kg
Anzahl der Regalböden:
6.00
Art der Aussteifung:
Diagonalstrebe mit 1 Schloß für Stecksystem
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Einseitig nutzbar
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
schulte schwerlastregal
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal anbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1300 x 300, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17530-B
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen