Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-12750
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12750
EAN/GTIN:
4004514202574
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Einseitig nutzbar
Weitere Suchbegriffe:
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Schraub-Anbauregal
,
Schraub-Grundregal
,
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Schwerlastregal Diagonalkreuz
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
universal-steckregal 5 fachböden
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal gf
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
12755
ab € 95,20*
Zubehör
Anschlagleiste, 55 x 1000 mm (H x B), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
10490
ab € 2,26*
Zubehör
Stecktrennblech, 500 x 190 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12388-25
ab € 4,88*
Zubehör
Stecktrennblech, 500 x 290 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12389-25
ab € 6,24*
Zubehör
Stecktrennblech, 500 x 390 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12390-25
ab € 7,41*
Zubehör
Stecktrennblech, 500 x 490 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12391-25
ab € 8,62*
Zubehör
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000x500 mm, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17250-B
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen