Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange
Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     C9147-14156
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14156
EAN/GTIN:
     4004514257208
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal
Produktmerkmale • 3 MULTIplus150 Fachböden und 1 Kleiderstange • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen, Längenriegel und Böden verzinkt Kleiderstange glanzverzinkt Beschreibung • optimal für hängende und liegende Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung • ideal für Umkleideräume, Werkstätten etc. • Flexibilität durch individuelle Höheneinteilung der einzelnen Ablagemöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
3.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14157
ab € 155,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14155
ab € 114,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.