Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1300 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1300 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange
Anbauregal, Garderobenregal MULTIplus150 2000 x 1300 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Fachböden, 1 Stück Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     C9147-14157
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14157
EAN/GTIN:
     4004514257222
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal
Produktmerkmale • 3 MULTIplus150 Fachböden und 1 Kleiderstange • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen, Längenriegel und Böden verzinkt Kleiderstange glanzverzinkt Beschreibung • optimal für hängende und liegende Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung • ideal für Umkleideräume, Werkstätten etc. • Flexibilität durch individuelle Höheneinteilung der einzelnen Ablagemöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
3.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14156
ab € 133,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14155
ab € 114,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.