Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIplus T-Profil 1800 mm verzinkt, Front gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIplus T-Profil 1800 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 1800 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 1800 mm verzinkt, Front gelocht
Artikel-Nr.:
     C9147-15218
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15218
EAN/GTIN:
     4004514238641
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
Produktmerkmale • zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen • ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet • verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot, schwarz • zum Aufbau von T-Profil-Rahmen
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Weitere Suchbegriffe: regalprofil für steckregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15263
ab € 2,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15264
ab € 3,36*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15265
ab € 3,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15266
ab € 4,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15268
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.