Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIplus Tiefenriegel, steckbar, Tiefe 300 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIplus Tiefenriegel, steckbar, Tiefe 300 mm, verzinkt
MULTIplus Tiefenriegel, steckbar, Tiefe 300 mm, verzinkt
MULTIplus Tiefenriegel, steckbar, Tiefe 300 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-15263
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15263
EAN/GTIN:
     4004514238795
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen • einfaches Stecken in die T-Profile Beschreibung • Optimale Kombination der 25 mm-Rasterlochung der MULTIplus T-Profile und der 25 mm-Kantenhöhe der MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden • Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • 2 Materialstärken für maximale Stabilität bei allen Regalhöhen • Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel • Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden • Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke • Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien • Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit • Farben standardmäßig lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
165.00 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
15218
ab € 12,40*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
15220
ab € 10,37*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
15223
ab € 15,29*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
15225
ab € 13,59*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
15230
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.