Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-15500
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
15500
EAN/GTIN:
4004514200006
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • maximale Fachlast bis 400 kg • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • zur manuellen Bedienung Beschreibung Weitspannregale von SCHULTE Lagertechnik schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum für sperrige, schwere und voluminöse Güter. Konstruiert für eine einfache Montage, sind unsere Weitspannregale sehr flexibel einsetzbar und leicht umzubauen. Die verwindungssteifen Längstraversen oder Holme garantieren eine hohe Belastbarkeit. Spannweiten von bis zu 2.500 mm ermöglichen je nach Ausführung Feldlasten von 400 bis 1.015 kg. • Zeitersparnis durch schnelle und einfache Montage und flexible Umbaumöglichkeiten • sichere Lagerung schwerer und sperriger Güter durch hohe Belastbarkeit • hohe Flexibilität durch verschiedene Regalbreiten und Höhen sowie umfangreiches Zubehörangebot Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 60 mm • Anbauregal: Nennlänge + 6 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm • Höhe der Holme: 65 mm • Knicklänge: Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen.
... >
Lager 9147
>
Weitspannregale
>
WS2000 für Fachlasten bis 400 kg
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
steckregal grundregal 3 böden
,
multiplus regal
,
multiplus regal grundregal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 199,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15501
ab € 171,42*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15503
ab € 180,17*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 1500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15505
ab € 189,54*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 1500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15507
ab € 218,66*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15511
ab € 201,94*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15513
ab € 217,47*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15515
ab € 230,47*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2000 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15517
ab € 253,19*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2250 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15521
ab € 273,96*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2250 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15523
ab € 284,83*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2250 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15525
ab € 299,24*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2250 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15527
ab € 347,16*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15531
ab € 253,61*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15533
ab € 269,43*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15535
ab € 283,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen