Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Palettenregal
>
Palettenregal Ständerrahmen
>
Palettenregal Bodenanker
>
Artikel
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-16375-N
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
16375-N
EAN/GTIN:
4004514287588
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Bodenanker
Palettenregal Ständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
4500.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
... >
Lager 9147
>
Palettenregale
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Palettenregalständerrahmen
,
Ständerrahmen für Palettenregal
,
Lagerregalständerrahmen
,
Ständerrahmen Lagerregal
,
schulte lagertechnik palettenregal
,
palettenregal bodenanker
,
palettenregal 80cm tief
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 160,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 37,07*
Zubehör
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 800 x 1100 mm (B x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 42,22*
Zubehör
Distanzstück für Paletten-Doppelregale, 200 mm, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16410
ab € 2,81*
Zubehör
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 124,17*
Zubehör
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 184,37*
Zubehör
Palettenregal-Durchschubsicherung, 1825 mm, verzinkt, Palettenüberstand 75 mm
SCHULTE Lagertechnik
16729
ab € 16,76*
Zubehör
Palettenregal-Durchschubsicherung, 2700 mm, verzinkt, Palettenüberstand 75 mm
SCHULTE Lagertechnik
16731
ab € 20,60*
Zubehör
Palettenregal-Durchschubsicherung, 3600 mm, verzinkt, Palettenüberstand 75 mm
SCHULTE Lagertechnik
16733
ab € 26,91*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 1.350 mm, LNS-DUO 80x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.090 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 31,31*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 37,93*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 52,175*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 2.700 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.072 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 69,90*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 2.700 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 1.545 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 56,85*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 2.700 mm, LNS-DUO 110x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.463 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 64,35*
Zubehör
Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 150x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.322 kg / Holmpaar, orange
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 102,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen