Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus250, 1000 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-17360
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17360
EAN/GTIN:
     4004514227201
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm • MULTIplus250 Fachboden • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
600.00 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10491
ab € 1,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13417
ab € 4,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12572-40
ab € 6,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221
ab € 29,30*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221-A
ab € 5,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12590-40
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.