| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-18000-A13 Herst.-Nr.: 18000-A13 EAN/GTIN: 4004514254139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • Fachlast je Ebene 320 kg • individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 38 mm-Raster • ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange Beschreibung • rückenschonende Arbeitshöhe • individuell einsetzbar für Werkstatt und Lager • schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Regal Z1, Z1 Regal, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, packplatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |