Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Weitspannregal
>
Artikel
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 500 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-22152
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
22152
EAN/GTIN:
4004514267474
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Produktmerkmale • MULTILOAD ML50-Stütze • maximale Fachlast 500 kg • Lagerung auf Stahlpaneelen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Holme mit Lochung alle 200 mm für optionale Unterteilungsmöglichkeiten • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • zur manuellen Bedienung Beschreibung Mit unseren Weitspannregalen WS 3000 ML 50 lagern Sie Fachlasten bis zu 500 kg und bringen Ihr Lager bei Bedarf hoch hinaus. Denn die MULTILOAD ML50-Rahmen dieser Weitspannregale ermöglicht die Realisierung von Regalanlagen mit bis zu 12 Meter Höhe und 5.000 kg Feldlast. Die speziellen Holme der Weitspannregale WS 3000 ML50 bieten zudem viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • hohe Flexibilität durch vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 103 mm • Anbauregal: Nennlänge + 53 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe • Stützenbreite: 50 mm • Höhe der Holme: 70 mm • Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt
... >
Lager 9147
>
Weitspannregale
>
WS3000 für Fachlasten bis 500 kg
Weitere Suchbegriffe:
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
weitspannregal gr 2000x1500x600mm
,
grund regal
,
weitspannregal grundregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 282,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GR, Weitspannregal WS 3000 mit Stahlpaneelen, 3000 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22178
ab € 564,28*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22158
ab € 351,73*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22154
ab € 295,41*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 800 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22156
ab € 322,37*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2500 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
SCHULTE Lagertechnik
22168
ab € 455,93*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2500 x 1500 x 500 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
SCHULTE Lagertechnik
22162
ab € 362,37*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2500 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
SCHULTE Lagertechnik
22164
ab € 381,51*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 2500 x 1500 x 800 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
SCHULTE Lagertechnik
22166
ab € 415,82*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 3000 x 1500 x 500 mm, verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22172
ab € 444,84*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 3000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22174
ab € 467,08*
Ähnlich
Grundregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Stahlpaneelen, 3000 x 1500 x 800 mm, verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.500 kg
SCHULTE Lagertechnik
22176
ab € 512,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen