Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Schrägbodenregal XL MULTIplus150, 2000 x 1300 x 1200 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau/verzinkt, 2x5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Schrägbodenregal XL MULTIplus150, 2000 x 1300 x 1200 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau/verzinkt, 2x5 Fachböden
Grundregal, Schrägbodenregal XL MULTIplus150, 2000 x 1300 x 1200 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau/verzinkt, 2x5 Fachböden
Grundregal, Schrägbodenregal XL MULTIplus150, 2000 x 1300 x 1200 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau/verzinkt, 2x5 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C9147-38860
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     38860
EAN/GTIN:
     4004514222237
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 5 schräge Ebenen mit je 2 MULTIplus150 Fachböden • max. 150 kg Fachlast je Ebene • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt Beschreibung • ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1200.00 kg
Anzahl der Regalböden:
10.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 5 Ebenen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,58*
€ 607,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,24*
€ 521,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
38868
ab € 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.