Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Ständerahmen S635-B20, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Ständerahmen S635-B20, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S635-B20, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S635-B20, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S635-B20, unmontiert, 4500x800 mm, blau/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-46105
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46105
EAN/GTIN:
     4058255036851
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
4500.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 37,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 42,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16410
ab € 2,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 124,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 185,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16729
ab € 16,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16731
ab € 20,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16733
ab € 27,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 31,28*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 37,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 52,295*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 70,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 57,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 64,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 103,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.