Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubbegrenzung 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubbegrenzung 230 V AC
Hubbegrenzung 230 V AC
Platine Hubbegrenzung 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C9208-084147
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     084147
EAN/GTIN:
     4106030841470
Suchbegriffe:
Hubbegrenzung
hubbegrenzung
Ermöglicht die einfache Hubbegrenzung für E 350 N. Anwendungsbereiche: Reedschalter für die Hubbegrenzung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,199 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Fensterantriebe, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.