Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 1500 Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS 1500 closer body
TS 1500 closer body
Artikel-Nr.:
     C9208-101792
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101792
EAN/GTIN:
     4042938017923
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge. Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar. Endschlag über Ventil von der Seite einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite. Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
39 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
177 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, über Montage
Schliesskraft:
EN 3/4
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Gewicht:
0,916 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.