Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 1500 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 1500 G
Gleitschiene TS 1500 G
Artikel-Nr.:
     C9208-101885
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101885
EAN/GTIN:
     4042938018852
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Band- oder Bandgegenseite (nur begrenzte Türblattstärken). Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
390 mm
Gewicht:
0,577 kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 13,03*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,19*
Zubehör
GEZE
072333
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.