Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer Boxer 20,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene Boxer 20,7 mm
Gleitschiene Boxer 20,7 mm
Artikel-Nr.:
     C9208-104246
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     104246
EAN/GTIN:
     4042938042468
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Korrektur der Null-Lage von +/- 0,8° möglich . Mit verschraubtem Gleitstein. Haltekraft der Feststellung einstellbar. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Integrierte Montage. Rechte und linke Pendeltüren. Zur Offenhaltung an Nicht-Brandschutztüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
31 mm
Höhe:
20.7 mm
Länge:
440 mm
Ausführung:
Für Pendeltüren
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
120 °
Feststellung:
Mechanisch
Gewicht:
0,758 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendeltor, Pendeltür, pendeltor, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.