Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 4000 S Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
TS 4000 S ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     C9208-107745
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107745
EAN/GTIN:
     4042938077453
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Schließverzögerung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite. Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 2 - 6
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
2,312 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,65*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 54,00*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.