Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlager T-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehlager T-Stop Gleitschiene
Drehlager T-Stop Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     C9208-112688
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     112688
EAN/GTIN:
     4042938126885
Suchbegriffe:
Gleitschiene
geze gleitschiene
gleitschiene
Aufliegend. Anwendungsbereiche: Türen ohne Rauch- und Feuerschutzanforderungen im Innenbereich. Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren. Begrenzung des Öffnungswinkels. In Verbindung mit zweiflügeligen Anlagen mit automatisiertem Gangflügel und manuellem Standflügel nutzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
35 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
102363
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.